TGK(東京硝子器械)
角型びん 細口 白 PE製
タイプ
PE製 細口(中栓付き)
材質
PE
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
本体寸法(mm)
内径(Φmm)
胴径(Φmm)
全長(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76271108
-
50
34×34×82H
19
34
82
-
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76271117
-
100
40×40×110H
19
40
110
-
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76271169
-
-
82×82×213H
25
82
213
底面から肩までの高さ:170
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76271126
-
250
54×54×138H
19
54
138
-
¥
240
取扱い終了
返品不可
代替品有
76271153
-
500
66×66×170H
25
66
170
底面から肩までの高さ:130
¥
290
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください