TGK(東京硝子器械)
ポリスポイト 目盛付 2mL 100本入
容量(mL)
2
目盛(mL)
0.1
長さ(mm)
135
適合
目盛付き
材質
ポリエチレン(PE)
仕様
●口元内径(Φmm):約0.5~0.8(誤差有)
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76271187
-
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください