TGK(東京硝子器械)
Fineデシケーター アクリル 留金タイプ
材質
本体:透明アクリル
適合
留金タイプ
棚板
2枚
棚段
3段(固定式)
本体外形寸法(mm)
500×320×H340
本体内寸法(mm)
465×290×H265
本体質量(kg)
6
付属品
棚板 2枚、シリカゲル皿 1枚
仕様
●シリカゲル皿:1枚
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76271196
FL-1
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください