TGK(東京硝子器械)
Fineデシケーター 手提げ型 留金タイプ
持ち運び取っ手付き(天井)。
材質
本体:透明アクリル
棚板
2枚
棚段
3段(固定式)
本体外形寸法(mm)
500×320×H340
本体内寸法(mm)
465×290×H265
質量(kg)
5
付属品
棚板 2枚、シリカゲル皿 1枚
仕様
●シリカゲル皿:1枚
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76271205
FRL-1
¥
23,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください