TGK(東京硝子器械)
Fine真空デシケーター
減圧・真空・ガス置換ができます。
棚板
2枚
真空バルブ
外径8mm 2個
本体外形寸法(mm)
355×225×H450
本体内寸法(mm)
260×180×H260
仕様
●減圧許容範囲:133Pa●シリカゲル皿:1枚●真空計:(-0.1MPa)1個
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76271214
FV-1
本体:透明アクリル
13
¥
111,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76271223
FV-1P
本体:PVC(耐薬品性)
16
¥
113,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください