Fineオートドライデシケーター

Fineオートドライデシケーター - TGK(東京硝子器械)Fineオートドライデシケーター - TGK(東京硝子器械)Fineオートドライデシケーター - TGK(東京硝子器械)
材質本体:透明アクリル棚板耐荷重(kg)5/枚電源AC100V 3A内容量1台
注意
高湿度環境でのご使用はお控えください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚板
棚段
外形寸法(mm)
内形寸法(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76271239FHO-13枚固定式300×345×H540260×320×H4657
42,000
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
76271248FHO-24枚自在式300×345×H540260×320×H4658
57,000
56,980
62,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
76271257FLO2枚固定式500×320×H340465×290×H2657
47,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする