TGK(東京硝子器械)
Fineデシケーター 手提げ型 留金ロック
持ち運び取っ手付き(天井)
材質
本体:透明アクリル
適合
留金ロックタイプ
扉形式
1枚式
仕様
●シリカゲル皿:1枚
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚板
棚間隔(mm)
本体外形寸法(mm)
本体内寸法(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76271266
RF-1
2枚
89
250×225×H250
210×200×H210
3
¥
21,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76271275
RF-2
3枚
76
300×300×H300
260×270×H260
5
¥
26,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください