曜日別特売

機器固定金具

機器固定金具 - TGK(東京硝子器械)

実験台に乗せた機器の転倒を防止します。付属のスパナで簡単に取付が可能。
フロント・バック金具による固定(天板への穴あけ不要)と、ネジによる固定が選択できます。
実験台天板奥行寸法750mm、厚み45mm、前部及び後部チリ寸法30mm以上が対象になります。また、天板下面に5mm以上の隙間が必要です。
実験台保護のため、ベース裏にはラバーを張付けています。
ベースは多孔加工のため機器に合わせてベルト固定位置を移動できます。

セット内容ベース:多孔式 スチール製 焼付塗装 ラバー付 2本(左右各1本)フロント金具・バック金具:ボルト固定式 スチール焼付塗装 4個(前後左右各1個)取付部品:M6ボルト M6用ボックススパナ 1式締付ベルト:ナイロン製 幅25mm 長さ4.5m フック・締付けラチェット付 2本種別落下防止器具ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)4.5内容量1組
注意
※画像は使用例になります。
※この製品は、あらゆる状況における機器転倒を保証するものではありません。
※固定対象機器の寸法や重量等を考慮に入れてご検討ください。
※地震対策として実験台も適切な方法で壁や床に固定することをお勧めします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76271336S-75453
55,000
54,900
60,390(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする