TGK(東京硝子器械)
金メッキ用マスキングテープ
金メッキ、ロー付けに適しています。
シリコン系の粘着剤を使用していますので、完全密着します。
テープ幅(mm)
12.7
テープ長さ(m)
66
耐熱温度(℃)
140(3時間)
耐電圧(V)
4000
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76271677
MT1276661
1巻(66m)
0.061
¥
1,100
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76271686
MT1276684
1巻(66m)
0.084
¥
1,400
取扱い終了
返品不可
76271695
MT1276661-2
1組(66m×2個)
0.061
¥
2,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください