耐薬シリコンマット 400×300×1t

耐薬シリコンマット 400×300×1t - TGK(東京硝子器械)

耐薬・耐寒性に優れています。 実験台上での耐薬・耐熱用の一時保護マットや滑り止めマットに使用できます。

厚さ(mm)1材質シリコンゴム耐熱温度(℃)220寸法(mm)400×300耐寒温度(℃)-30内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76271704TG4030480
1,200
1,190
1,309(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする