曜日別特売

レバー式ハンドポンプ

レバー式ハンドポンプ - TGK(東京硝子器械)

レバー式で吐出操作が軽減されます。
TGT-490Sは外装とピストンがフッ素樹脂製なので、耐薬品性がより高いです。
吸引チューブは二重筒の伸縮性式で缶の深さに対応します。
付属延長吸引チューブをつけるとドラム缶などの深い缶にも対応します。
水・ガソリン・軽油・潤滑油等にも使用可能です。

付属品延長吸引チューブ全長(mm)1250規格アダプター:NPT2インチ、NPT1/4インチノズル長(mm)210内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出量(mL/ストローク)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76271774TGP-490S約350ハンドル/PP、ロッド/ステンレス(SUS304)パッキン/バイトン
6,000
5,990
6,589(税込)
10日以内出荷
返品不可
76271783TGT-490S約350ハンドル/PTFE、ロッド/ステンレス(SUS304)パッキン/バイトン
25,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動給油ポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/529/
2023-03-09

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする