ソコレックスSH cla ピストル 0.025~0.3mL

ソコレックスSH cla ピストル 0.025~0.3mL - TGK(東京硝子器械)

スタンダードなものから耐食性モデルまで、信頼できるスイス製の実験用連続分注器です。
注射器のように体積式で分注するタイプなので、粘度のあるサンプルなども定量を連続的に分注することを実現。
上下方向での分注用途に適した2リング型と横方向での分注を得意とするピストル型の2デザインから用途に応じて分注器を選択可能。
多彩なアタッチメントも装着でき、様々な分注用途に柔軟に対応します。
真鍮にニッケルを電気処理し、すずコバルト合金メッキ処理を施しています。

容量(mL)0.025~0.3目盛間隔(mL)0.025材質(チューブ)シリコン材質(バルブ)ニッケルクロム真鍮付属品スペアパーツセット(ボールバルブ×2、バルブスプリング×2、PTFEパッキン×2、ワッシャー×1、クリップ×1)、シリコンチューブ、メタルシンカー、ニードル3種類、洗浄ブラシ、取扱説明書仕様●ハンドルタイプ:ピストル●バレル用ワッシャー材質:FPM●ピストン材質:SUS430●バルブ用パッキン材質:PTFE●スプリング・ボール・バルブ材質:SUS304●シンカー材質:クロムメッキ真鍮●ニードル材質:接続部:特殊加工の真鍮*先端部:SUS304●ガラスバレル材質:耐熱ガラス内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76271799173SH.05003
31,600
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする