曜日別特売

キムテクウエットタスク S60434 135枚×6

キムテクウエットタスク S60434 135枚×6 - 日本製紙クレシア

次亜塩素酸ナトリウムなどの薬液を注いで使えるロール形状のドライワイパー
耐薬品性に優れたポリプロピレン素材
ノロウイルスなど感染症予防の拭き取り作業に
密閉性が高く、持ち運びに便利なバケツタイプ
ノロウィルス感染予防の拭き取り作業に効果的。
ガラスやレンズ等をお拭きになる際は、必ず水または薬液をつけて濡らした状態でご使用ください。

用途病院・介護:ドアノブ・ベッド回り・ストレッチャー・器材器具などの環境清拭シートサイズ(mm)305×152材質ポリプロピレン(PP)サイズ(mm)W195×D195×H195容積4.0L仕様RoHS指令適合内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7627180860434
13,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする