曜日別特売

ウエットタスク S 90カット×6ロール

ウエットタスク S 90カット×6ロール - 日本製紙クレシア
用途
【食品関連】
アルコール等の薬液を含浸させての清掃(コンベア・機械・器具)。
異物混入対策など衛生管理の強化におすすめ!。
【病院・介護】
ドアノブ・ベッド回り・ストレッチャー・器材器具などの環境清拭
シートサイズ(mm)305×152材質パルプ+ポリプロピレン仕様食品衛生試験実施済み/RoHS指令適合内容量1箱
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7627182660455
13,500
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
7627181760451
13,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
762718176045163870723-60451 ウェットタスク Sサイズ 日本製紙クレシア 63870723ウェットタスク Sサイズ日本製紙クレシア1ケース(90枚×6ロール)
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする