TGK(東京硝子器械)
軟膏ヘラ
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
全長(mm)
ヘラ長さ(mm)
規格
表示
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76272553
-
-
239
113
木柄付 小
4.5
SUS420J 2(ヘラ)/木(ハンドル)
¥
740
¥
733
¥
806
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76272569
-
-
252
126
木柄付 中
5
SUS420J 2(ヘラ)/木(ハンドル)
¥
780
¥
772
¥
849
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76272578
-
-
264
138
木柄付 大
5.5
SUS420J 2(ヘラ)/木(ハンドル)
¥
820
¥
812
¥
893
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76272587
-
-
278
152
木柄付 特大
6
SUS420J 2(ヘラ)/木(ハンドル)
¥
940
¥
931
¥
1,024
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76272596
-
-
300
174
7インチ
7
SUS420J 2(ヘラ)/木(ハンドル)
¥
1,000
¥
990
¥
1,089
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76272605
-
-
326
200
8インチ
8
SUS420J 2(ヘラ)/木(ハンドル)
¥
1,100
¥
1,089
¥
1,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76272544
-
木柄付
280
410
11インチ
-
SUS420J2(ヘラ)
¥
1,240
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください