サンダイヤ
クリーンバスケットSUS304製
タイプ
両手付き SUS304製
取手
あり
仕様
メッシュ:5マス/吋(インチ約25.4mm)線径:0.6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76272657
-
深-A
370×315×150H
¥
7,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76272666
-
浅-A
370×315×100H
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください