るつぼ挾み ステンレス製

るつぼ挾み ステンレス製 - サンダイヤ
材質SUS304仕様●先端拡幅(mm):0~170内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
全長(mm)
寸法(mm)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76272894-360380先端幅:約4.3mm先端より角度が変わる幅:約6-
9,020
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
76272903-240255指を入れる部分の径:長56mm、短21mm先端曲がった部分:31mm先端幅:約4.3mm先端より角度が変わる幅:約6約170
3,460
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/さじ/トング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする