TGK(東京硝子器械)
オートクレーブバッグ
生物材料などの廃棄時に使用するバッグです。
121℃以下、20分以内でオートクレーブ可能です。
破れにくい材質の袋を二重にしたことで破損による液漏れを防止できます。
材質
HDPE-PP製
仕様
口締めタイ付き。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
色
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76273253
B30651N
1袋(200枚)
S
半透明
300×650
¥
16,000
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76273269
B40651N
1袋(200枚)
M
ブルー
400×650
¥
27,000
¥
26,900
¥
29,590
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76273278
B50701N
1袋(100枚)
L
グレイ
500×700
¥
22,000
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76273287
B60801N
1袋(100枚)
LL
ブラウン
600×780
¥
33,000
¥
32,900
¥
36,190
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください