16列リザーバー 平底 滅菌済 20枚

16列リザーバー 平底 滅菌済 20枚 - TGK(東京硝子器械)

外寸は一般的な96穴・384穴(16列/24列)プレートと同じです。
PP製リザーバはオートグレーブ滅菌できます。
自動ロボットに使用できます。
全てのリザーバに同素材のカバーがセットされています。
スリット部分の用量が小さいため、少量の単体や試薬を有効に活用できます。

容量(mL)約3.9mL/列形状16列・平底滅菌γ線滅菌スリット寸法(mm)約3×105×11仕様個包装内容量1箱
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76273664R16F01Sポリスチレン(PS)
20,000
19,900
21,890(税込)
6日以内出荷
返品不可
76273673R16F02Sポリプロピレン(PP)
20,000
19,900
21,890(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする