TGK(東京硝子器械)
ミニロート
18-8ステンレス製(SUS304)でさびにくく衛生的です。
少量の薬品などを口径の小さいびんに移す時に便利です。
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
注意
※薬品使用後は必ずよく洗浄し、乾燥させてから保管してください。そのままにしておくとカビが発生する恐れがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
足径(Φmm)
高さ(mm)
足長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76273926
-
23.5
6
47
-
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76273935
-
34
9
27
-
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76273944
-
49
9
33
約8
¥
830
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください