曜日別特売

デジタル温度調節器 monoone-120T-TGK

デジタル温度調節器 monoone-120T-TGK - TANNER

簡単・安全・コンパクト設計、誰にでも簡単に使えます。
便利な100時間ON/OFFタイマー付。
壁掛け、卓上、スライドスタンドは標準装備です。
制御とは別に、温度モニターを表示する機能を搭載。

温度範囲(℃)-199~1372指示精度熱電対(K・J・T・E):表示値の(±0.3%または±2℃の大きい方)±1digit以下熱電対(R・S):表示値の(±0.3%または±3℃の大きい方)±1digit以下熱電対(B):0~400℃表示範囲の±5℃±1digit以下白金測温抵抗体:表示値の(±0.3%または±0.8℃の大きい方)±1digit以下※センサーの誤差は含みません。本体寸法(mm)110×85×165H質量(kg)約1.3(突起・取付金具を除く)センサー別売制御方式PID時分割比例(加熱動作)オートチューニング付き、ON/OFF制御コード長さ(m)1.8(電源/100V用3極オス付・1本はアース)、0.3(負荷コード/2極メス付)電源電圧(V)AC90~240(50/60Hz)(単相)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76273953monoone-120T
61,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする