バイオカラム

バイオカラム - ゼネラル理化

バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルターまたはフッ素樹脂目皿等が簡単に取り外し可能なセパレート型フィルターです。
液体、気体のカラムクロマト、ろ過、分離、精製、吸着等として使用できます。
フィルター板の交換が簡単にできるので、洗浄が容易で、用途に応じてガラスフィルター板(G1~G4)、焼結SUSフィルター板、フッ素樹脂目皿等に交換できます(いずれも共通)。
樹脂製ホルダー(上下)は同直径カラムすべてに共通です。

内容量1本
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
外径×長さL(Φ×mm)
適合
付属品
摺合せ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76274459CF-18カラムクロマト型Φ18×300活栓なしガラスフィルターG2×1枚-
11,400
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
76274468CF-30カラムクロマト型Φ30×400活栓なしガラスフィルターG2×1枚-
18,600
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
76274477CF-50カラムクロマト型Φ50×500活栓なしガラスフィルターG2×1枚-
31,200
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
76274486CF-30Tカラムクロマト型Φ30×400活栓なしガラスフィルターG2×1枚19/28
22,200
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
76274495CF-50Tカラムクロマト型Φ50×500摺り付きガラスフィルターG2×1枚29/32
37,200
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
76274504CF-18Kカラムクロマト型Φ18×300活栓付きガラスフィルターG2×1枚-
23,800
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
76274513CF-30Kカラムクロマト型Φ30×400活栓付きガラスフィルターG2×1枚-
28,800
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
76274529CF-50Kカラムクロマト型Φ50×500活栓付きガラスフィルターG2×1枚-
43,800
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
76274538CF-30TKカラムクロマト型Φ30×400活栓付きガラスフィルターG2×1枚19/28
32,000
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
76274547CF-50TKカラムクロマト型Φ50×500摺り付きガラスフィルターG2×1枚29/32
45,400
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
76274556CF-18-1加圧型Φ18×300加圧-1型ガラスフィルターG2×1枚、フッ素樹脂目皿×1枚-
22,800
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
76274565CF-30-1加圧型Φ30×400加圧-1型ガラスフィルターG2×1枚、フッ素樹脂目皿×1枚-
34,800
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
76274574CF-50-1加圧型Φ50×500加圧-1型ガラスフィルターG2×1枚、フッ素樹脂目皿×1枚-
49,200
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
76274583CF-18-2加圧型Φ18×300加圧-2型ガラスフィルターG2×1枚、フッ素樹脂目皿×1枚-
34,800
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
76274599CF-30-2加圧型Φ30×400加圧-2型ガラスフィルターG2×1枚、フッ素樹脂目皿×1枚-
46,800
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
76274608CF-50-2加圧型Φ50×500加圧-2型ガラスフィルターG2×1枚、フッ素樹脂目皿×1枚-
58,800
57,980
63,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
76274617CF-18-3加圧型Φ18×300加圧-3型ガラスフィルターG2×1枚、フッ素樹脂目皿×1枚-
36,000
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
76274626CF-30-3加圧型Φ30×400加圧-3型ガラスフィルターG2×1枚、フッ素樹脂目皿×1枚-
48,000
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
76274635CF-50-3加圧型Φ50×500加圧-3型ガラスフィルターG2×1枚、フッ素樹脂目皿×1枚-
60,000
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする