バイオカラム吸収管

バイオカラム吸収管 - ゼネラル理化

バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルターまたはフッ素樹脂目皿等が簡単に取り外し可能なセパレート型フィルターです。
液体、気体のカラムクロマト、ろ過、分離、精製、吸着等として使用できます。
フィルター板の交換が簡単にできるので、洗浄が容易で、用途に応じてガラスフィルター板(G1~G4)、焼結SUSフィルター板、フッ素樹脂目皿等に交換できます(いずれも共通)。
樹脂製ホルダー(上下)は同直径カラムすべてに共通です。

種類バイオカラム吸収管付属品ガラスフィルターG1またはG2 2枚仕様●耐圧:MAX1.5kg/cm2内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径×長さL(Φ×mm)
接続口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76274644KF-18Φ18×Φ808
22,800
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
76274653KF-30Φ30×Φ959
28,800
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
76274669KF-50Φ50×Φ13010
39,000
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする