曜日別特売

自動搬送機対応コンテナ 6L ブルー

自動搬送機対応コンテナ 6L ブルー - 積水化学工業

組合せ自在。
少量多品種の部品管理に適しています。

材質ポリプロピレン(PP)外形寸法(mm)510×350×130H本体寸法(mm)306×214×86Hフタフタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング可能内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76275299PZ0002B6ブルー
2,760
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする