カラーテープ 幅15mm 25m巻

カラーテープ 幅15mm 25m巻 - TGK(東京硝子器械)

のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。
耐冷、耐熱性(-40℃~+115℃)にすぐれ、筆記性もよい非水溶液のテープです。

幅(mm)14長さ(mm)25内容量1巻
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76276026K1525 モモ
3,100
3,069
3,376(税込)
3日以内出荷
返品不可
76276078K1525 ムラサキ
3,100
3,069
3,376(税込)
3日以内出荷
返品不可
76275999K1525 シロ
3,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
76276008K1525 キイロ
3,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
76276035K1525 アカ
3,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
76276044K1525 ダイダイ
3,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
76276053K1525 アオ
3,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
76276017K1525 ミドリ
3,100
取扱い終了
返品不可
76276069K1525 チャ
3,100
取扱い終了
返品不可
76276087K1525 キミドリ黄緑
3,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76275999K1525 シロ02914344白色K1525 シロ カラーテープ 巾15mm 25m巻 TGK(東京硝子器械) 02914344カラーテープ 巾15mm 25m巻TGK(東京硝子器械)1巻
3,069
税込3,376
注文コードが変更になりました
76276008K1525 キイロ02914353黄色K1525 キイロ カラーテープ 巾15mm 25m巻 TGK(東京硝子器械) 02914353カラーテープ 巾15mm 25m巻TGK(東京硝子器械)1巻
3,069
税込3,376
注文コードが変更になりました
76276035K1525 アカ02914387赤色K1525 アカ カラーテープ 巾15mm 25m巻 TGK(東京硝子器械) 02914387カラーテープ 巾15mm 25m巻TGK(東京硝子器械)1巻
3,069
税込3,376
注文コードが変更になりました
76276044K1525 ダイダイ02914396橙色K1525 ダイダイ カラーテープ 巾15mm 25m巻 TGK(東京硝子器械) 02914396カラーテープ 巾15mm 25m巻TGK(東京硝子器械)1巻
3,069
税込3,376
注文コードが変更になりました
76276053K1525 アオ02914405青色K1525 アオ カラーテープ 巾15mm 25m巻 TGK(東京硝子器械) 02914405カラーテープ 巾15mm 25m巻TGK(東京硝子器械)1巻
3,069
税込3,376
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする