曜日別特売

カラーテープ 幅20mm 5m巻

カラーテープ 幅20mm 5m巻 - TGK(東京硝子器械)

のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。
耐冷、耐熱性(-40℃~+115℃)にすぐれ、筆記性もよい非水溶液のテープです。

幅(mm)20長さ(mm)5内容量1巻
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76276218K205 ダイダイ
860
851
936(税込)
3日以内出荷
返品不可
76276227K205 アオ
860
851
936(税込)
3日以内出荷
返品不可
76276245K205 ムラサキ
860
851
936(税込)
3日以内出荷
返品不可
76276096K205 シロ
860
取扱い終了
返品不可
代替品有
76276175K205 キイロ
860
取扱い終了
返品不可
代替品有
76276193K205 モモ
860
取扱い終了
返品不可
代替品有
76276209K205 アカ
860
取扱い終了
返品不可
代替品有
76276184K205 ミドリ
860
取扱い終了
返品不可
76276236K205 チャ
860
取扱い終了
返品不可
76276254K205 キミドリ黄緑
860
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76276096K205 シロ02914441白色K205 シロ カラーテープ 巾20mm 5m巻 TGK(東京硝子器械) 02914441カラーテープ 巾20mm 5m巻TGK(東京硝子器械)1巻
851
税込936
注文コードが変更になりました
76276175K205 キイロ02914545黄色K205 キイロ カラーテープ 巾20mm 5m巻 TGK(東京硝子器械) 02914545カラーテープ 巾20mm 5m巻TGK(東京硝子器械)1巻
851
税込936
注文コードが変更になりました
76276193K205 モモ02914563桃色K205 モモ カラーテープ 巾20mm 5m巻 TGK(東京硝子器械) 02914563カラーテープ 巾20mm 5m巻TGK(東京硝子器械)1巻
851
税込936
注文コードが変更になりました
76276209K205 アカ02914572赤色K205 アカ カラーテープ 巾20mm 5m巻 TGK(東京硝子器械) 02914572カラーテープ 巾20mm 5m巻TGK(東京硝子器械)1巻
851
税込936
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする