TGK(東京硝子器械)
PPプラグ
材質
PP
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
C
本体質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76278363
P-21P
42
17
44200PT
5
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76278379
P-31P
49
23
44263PT
8
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76278388
P-22P
36
17
44200PT
4.5
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76278397
P-32P
45
24
44263PT
8
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76278406
P-23P
61
12
Φ8ホース内径
5
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76278415
P-33P
70
21
Φ10ホース内径
10
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください