ウシオ(UHT)
フレヤード・ユニオン POM 10入
材質
POM
内容量
1袋
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合外径(Φmm)
寸法L(mm)
二面幅B1(mm)
二面幅B2(mm)
寸法C(mm)
適合チューブ外径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76279237
FZ3-00
3
36
12
12
5
-
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76279246
FZ4-00
4
36
12
12
5
-
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76279255
FZ6-00
6
37
14
14
6
-
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76279264
FZ8-00
8
52
17
17
8
-
¥
4,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76279273
FZ10-00
10
60
19
19
7
-
¥
9,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76279289
FZ12-00
12
75
25
22
11
-
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76279298
FZ1/4-00
-
37
14
14
6
1/4インチ
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76279307
FZ3/8-00
-
60
19
19
7
3/8インチ
¥
9,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76279316
FZ1/2-00
-
76
25
22
11
1/2インチ
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください