ウシオ(UHT)
フレヤードエルボユニオン PP 10入
材質
PP
内容量
1袋
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合外径(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
二面幅B1(mm)
二面幅B2(mm)
適合チューブ外径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76279325
FLZ6-00
6
25
25
12
14
-
¥
6,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76279334
FLZ8-00
8
33
33
12
17
-
¥
7,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76279343
FLZ10-00
10
39
41
16
19
-
¥
10,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76279359
FLZ12-00
12
44
46
18
22
-
¥
12,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76279727
FLZ1/4-00
-
25
25
12
14
1/4インチ
¥
6,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76279736
FLZ3/8-00
-
39
41
16
19
3/8インチ
¥
10,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76279745
FLZ1/2-00
-
46
48
18
22
1/2インチ
¥
12,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください