フレヤードエルボユニオン POM 10入

フレヤードエルボユニオン POM 10入 - ウシオ(UHT)
材質POM内容量1袋
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合外径(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
二面幅B1(mm)
二面幅B2(mm)
適合チューブ外径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76279368FLZ6-00625251214-
6,200
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
76279377FLZ8-00833331217-
7,200
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
76279386FLZ10-001039411619-
10,100
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
76279395FLZ12-001244461822-
12,100
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
76279404FLZ1/4-00-252512141/4インチ
6,200
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
76279413FLZ3/8-00-394116193/8インチ
10,100
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
76279429FLZ1/2-00-464818221/2インチ
12,100
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする