インナー POM 100入

インナー POM 100入 - ウシオ(UHT)
材質POM内容量1袋
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法D3(mm)
寸法D1
寸法D2
寸法D3
インナー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
762795264mm内径4×外径617Φ6Φ3.8Φ2.7----
5,200
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
762795355mm内径5×外径820Φ8Φ4.8Φ3----
6,800
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
762795446mm内径6×外径820Φ8Φ5.8Φ4----
7,500
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
762795536.5mm内径6.5×外径1023Φ10Φ6.3Φ4.5----
8,400
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
762795697mm内径7×外径1023Φ10Φ6.8Φ5----
8,400
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
762795788mm内径8×外径1023Φ10Φ7.8Φ6----
11,100
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
762795879mm内径9×外径1223Φ12Φ8.8Φ7----
12,500
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
7627959610mm内径10×外径1228Φ12Φ9.7Φ8----
14,100
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
762796051/4内径4.57×外径6.3517---Φ6.3Φ4.37Φ31/4インチ
7,500
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
762796141/2内径9.56×外径12.723---Φ12.7Φ9.26Φ81/2インチ
14,100
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする