曜日別特売

フレヤード・ユニオン PP 10入

フレヤード・ユニオン PP 10入 - ウシオ(UHT)
材質PP内容量1袋
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合外径(Φmm)
寸法L(mm)
二面幅B1(mm)
二面幅B2(mm)
寸法C(mm)
適合チューブ外径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76279684FZ1/4-00-37141461/4インチ
3,800
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
76279693FZ3/8-00-60191973/8インチ
9,700
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
76279709FZ1/2-00-762522111/2インチ
11,600
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
76279718FZ-1/8-00-36121251/8インチ
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
76279623FZ3-0033612125-
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
76279639FZ4-0043612125-
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
76279648FZ6-0063714146-
3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
76279657FZ8-0085217178-
4,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
76279666FZ10-00106019197-
9,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
76279675FZ12-001275252211-
11,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76279623FZ3-0050371659FZ3-00FZ3-00 Zユニオンシリーズ フレヤード・ユニオン ウシオユーテック 50371659Zユニオンシリーズ フレヤード・ユニオンウシオユーテック1袋(10個)
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
76279639FZ4-0050371668FZ4-00FZ4-00 Zユニオンシリーズ フレヤード・ユニオン ウシオユーテック 50371668Zユニオンシリーズ フレヤード・ユニオンウシオユーテック1袋(10個)
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
76279648FZ6-0050371677FZ6-00FZ6-00 Zユニオンシリーズ フレヤード・ユニオン ウシオユーテック 50371677Zユニオンシリーズ フレヤード・ユニオンウシオユーテック1袋(10個)
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
76279657FZ8-0050371686FZ8-00FZ8-00 Zユニオンシリーズ フレヤード・ユニオン ウシオユーテック 50371686Zユニオンシリーズ フレヤード・ユニオンウシオユーテック1袋(10個)
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
76279666FZ10-0050371695FZ10-00FZ10-00 Zユニオンシリーズ フレヤード・ユニオン ウシオユーテック 50371695Zユニオンシリーズ フレヤード・ユニオンウシオユーテック1袋(10個)
9,398
税込10,338
注文コードが変更になりました
76279675FZ12-0050371704FZ12-00FZ12-00 Zユニオンシリーズ フレヤード・ユニオン ウシオユーテック 50371704Zユニオンシリーズ フレヤード・ユニオンウシオユーテック1袋(10個)
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする