曜日別特売

チーズ・ユニオン PP 10入

チーズ・ユニオン PP 10入 - ウシオ(UHT)
材質PP内容量1袋
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合外径(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
二面幅B1(mm)
二面幅B2(mm)
適合チューブ外径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76279754TZ-3-00350251012-
7,600
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
76279763TZ-4-00450251012-
7,600
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
76279779TZ-6-00654251214-
7,800
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
76279788TZ-8-00865331017-
8,600
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
76279797TZ-10-001084421219-
13,000
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
76279806TZ-12-001290461422-
15,600
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
76279815TZ-1/4-00-542512141/4インチ
7,800
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
76279824TZ-3/8-00-844212193/8インチ
13,000
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
76279833TZ-1/2-00-904614221/2インチ
15,600
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
76279849TZ-1/8-00-502510121/8インチ
7,600
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする