| 76279867 | 5mm | 内径5×外径8 | 20 | Φ8 | Φ4.8 | Φ3 | - | - | - | - | | |
|
| 76279876 | 6mm | 内径6×外径8 | 20 | Φ8 | Φ5.8 | Φ4 | - | - | - | - | | |
|
| 76279885 | 6.5mm | 内径6.5×外径10 | 23 | Φ10 | Φ6.3 | Φ4.5 | - | - | - | - | | |
|
| 76279894 | 7mm | 内径7×外径10 | 23 | Φ10 | Φ6.8 | Φ5 | - | - | - | - | | |
|
| 76279903 | 8mm | 内径8×外径10 | 23 | Φ10 | Φ7.8 | Φ6 | - | - | - | - | | ¥11,100 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 76279919 | 9mm | 内径9×外径12 | 23 | Φ12 | Φ8.8 | Φ7 | - | - | - | - | | ¥12,300 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 76279928 | 10mm | 内径10×外径12 | 28 | Φ12 | Φ9.7 | Φ8 | - | - | - | - | | ¥14,100 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 76279937 | 1/4 | 内径4.57×外径6.35 | 17 | - | - | - | Φ6.3 | Φ4.37 | Φ3 | 1/4インチ | | |
|
| 76279946 | 1/2 | 内径9.56×外径12.7 | 23 | - | - | - | Φ12.7 | Φ9.26 | Φ8 | 1/2インチ | | ¥14,100 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 76279858 | 4mm | 内径4×外径6 | 17 | Φ6 | Φ3.8 | Φ2.7 | - | - | - | - | | | 代替品有 |