ウシオ(UHT)
プラグ 5個入
材質
PP
内容量
1袋
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
PT
寸法A(mm)
二面幅B(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76279955
PZ-01
1/8
8
12
6
14
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76279964
PZ-02
1/4
12
14
7
19
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76279973
PZ-02N
1/4NPT
12
14
7
19
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76279989
PZ-03
3/8
14
19
8
22
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76279998
PZ-04
1/2
18
22
8
26
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280007
PZ-06
3/4
21
30
13
34
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280016
PZ-08
1
22
36
14
36
¥
12,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください