ウシオ(UHT)
ハーフ・ユニオン POM 10入
材質
POM
内容量
1袋
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合外径(Φmm)
PT
寸法L(mm)
寸法A(mm)
二面幅B1(mm)
二面幅B2(mm)
寸法C(mm)
適合チューブ外径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76280025
HZ3-01
3
1/8
27
8
12
12
5
-
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280034
HZ4-01
4
1/8
27
8
12
12
5
-
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280043
HZ6-01
6
1/8
33
10
14
14
6
-
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280059
HZ6-02
6
1/4
35
12
14
14
6
-
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280068
HZ8-01
8
1/8
39
9
17
17
8
-
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280077
HZ8-02
8
1/4
42
12
17
17
8
-
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280086
HZ10-02
10
1/4
45
12
19
19
7
-
¥
6,400
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280095
HZ10-03
10
3/8
47
14
19
19
7
-
¥
6,400
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280104
HZ12-03
12
3/8
56
14
25
22
11
-
¥
7,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280113
HZ12-04
12
1/2
58
16
25
22
11
-
¥
7,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280129
HZ1/4-01
-
1/8
33
10
14
14
6
1/4インチ
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76280138
HZ1/4-02
-
1/4
35
12
14
14
6
1/4インチ
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280147
HZ3/8-02
-
1/4
45
12
19
19
7
3/8インチ
¥
6,400
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280156
HZ3/8-03
-
3/8
47
14
19
19
7
3/8インチ
¥
6,400
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280165
HZ1/2-03
-
3/8
56
14
25
22
11
1/2インチ
¥
7,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280174
HZ1/2-04
-
1/2
58
16
25
22
11
1/2インチ
¥
7,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください