エルボ・ユニオン POM 10入

エルボ・ユニオン POM 10入 - ウシオ(UHT)
材質POM内容量1袋
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合外径(Φmm)
PT
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法A(mm)
二面幅B1(mm)
二面幅B2(mm)
適合チューブ外径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76280183LZ3-0131/8242181012-
4,100
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280199LZ4-0141/8242181012-
4,100
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280208LZ6-0161/82523121214-
4,300
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280217LZ6-0261/42523121214-
4,300
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280226LZ8-0181/8312491217-
4,700
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280235LZ8-0281/43127121217-
4,700
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280244LZ10-02101/43925121619-
6,800
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280253LZ10-03103/83927141619-
6,800
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280269LZ12-03123/84628141822-
8,300
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280278LZ12-04121/24630161822-
8,300
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280287LZ1/4-01-1/825231212141/4インチ
4,300
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280296LZ1/4-02-1/425231212141/4インチ
4,300
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280305LZ3/8-02-1/439251216193/8インチ
6,800
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280314LZ3/8-03-3/839271416193/8インチ
6,800
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280323LZ1/2-03-3/846271418221/2インチ
8,300
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280339LZ1/2-04-1/246291618221/2インチ
8,300
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする