曜日別特売

サービスチーズユニオン POM 10入

サービスチーズユニオン POM 10入 - ウシオ(UHT)
材質POM内容量1袋
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合外径(Φmm)
PT
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法A(mm)
二面幅B1(mm)
二面幅B2(mm)
適合チューブ外径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76280348STZ-3-0131/8531881012-
7,600
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280357STZ-4-0141/8531881012-
7,600
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280366STZ-6-0161/85322121214-
7,800
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280375STZ-6-0261/45322121214-
7,800
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280384STZ-8-0181/86520101017-
8,500
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280393STZ-8-0281/46523131017-
8,500
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280409STZ-10-02101/48428121219-
11,600
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280418STZ-10-03103/88430141219-
11,600
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280427STZ-12-03123/89030141422-
14,000
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280436STZ-12-04121/29032161422-
14,000
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280445STZ-1/4-01-1/853221212141/4インチ
7,800
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280454STZ-1/4-02-1/453221212141/4インチ
7,800
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280463STZ-3/8-02-1/484281212193/8インチ
11,600
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280479STZ-3/8-03-3/884301412193/8インチ
11,600
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280488STZ-1/2-03-3/890301414221/2インチ
14,000
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280497STZ-1/2-04-1/290321614221/2インチ
14,000
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする