曜日別特売

サービス・ユニオン POM 10入

サービス・ユニオン POM 10入 - ウシオ(UHT)
材質POM内容量1袋
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合外径(Φmm)
PT
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法A(mm)
二面幅B1(mm)
二面幅B2(mm)
適合チューブ外径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76280506SZ3-0131/8462781012-
7,600
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280515SZ4-0141/8462781012-
7,600
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280524SZ6-0161/84827121214-
7,800
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280533SZ6-0261/44827121214-
7,800
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280549SZ8-0181/85233101017-
8,500
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280558SZ8-0281/45533131017-
8,500
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280567SZ10-02101/46733421219-
11,600
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280576SZ10-03103/86942141219-
11,600
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280585SZ12-03123/87346141422-
14,000
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280594SZ12-04121/27546161422-
14,000
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280603SZ1/4-01-1/848271212141/4インチ
7,800
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280619SZ1/4-02-1/448271212141/4インチ
7,800
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280628SZ3/8-02-1/467421212193/8インチ
11,600
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280637SZ3/8-03-3/869421412193/8インチ
11,600
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280646SZ1/2-03-3/880461414221/2インチ
14,000
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280655SZ1/2-04-1/282461614221/2インチ
14,000
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする