ウシオ(UHT)
ハーフ・ユニオン PP 10入
材質
PP
内容量
1袋
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合外径(Φmm)
PT
寸法L(mm)
寸法A(mm)
二面幅B1(mm)
二面幅B2(mm)
寸法C(mm)
適合チューブ外径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76280698
HZ3-01
3
1/8
27
8
12
12
5
-
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280707
HZ4-01
4
1/8
27
8
12
12
5
-
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280716
HZ6-01
6
1/8
33
10
14
14
6
-
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280725
HZ6-02
6
1/4
35
12
14
14
6
-
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280734
HZ8-01
8
1/8
39
9
17
17
8
-
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280743
HZ8-02
8
1/4
42
12
17
17
8
-
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280759
HZ10-02
10
1/4
45
12
19
19
7
-
¥
6,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280768
HZ10-03
10
3/8
47
14
19
19
7
-
¥
6,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280777
HZ12-03
12
3/8
56
14
25
22
11
-
¥
7,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280786
HZ12-04
12
1/2
58
16
25
22
11
-
¥
7,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280795
HZ1/4-01
-
1/8
33
10
14
14
6
1/4インチ
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76280804
HZ1/4-02
-
1/4
35
12
14
14
6
1/4インチ
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280813
HZ3/8-02
-
1/4
45
12
19
19
7
3/8インチ
¥
6,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280829
HZ3/8-03
-
3/8
47
14
19
19
7
3/8インチ
¥
6,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280838
HZ1/2-03
-
3/8
56
14
25
22
11
1/2インチ
¥
7,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280847
HZ1/2-04
-
1/2
58
16
25
22
11
1/2インチ
¥
7,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280856
HZ-1/8-01
-
1/8
27
8
12
12
5
1/8インチ
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください