ウシオ(UHT)
エルボ・ユニオン PP 10入
材質
PP
内容量
1袋
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合外径(Φmm)
PT
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法A(mm)
二面幅B1(mm)
二面幅B2(mm)
適合チューブ外径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76280865
LZ3-01
3
1/8
24
21
8
10
12
-
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280874
LZ4-01
4
1/8
24
21
8
10
12
-
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280883
LZ6-01
6
1/8
25
23
12
12
14
-
¥
4,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280899
LZ6-02
6
1/4
25
23
12
12
14
-
¥
4,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280908
LZ8-01
8
1/8
31
24
9
12
17
-
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280917
LZ8-02
8
1/4
31
27
12
12
17
-
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280926
LZ10-02
10
1/4
39
25
12
16
19
-
¥
6,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280935
LZ10-03
10
3/8
39
27
14
16
19
-
¥
6,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280944
LZ12-03
12
3/8
46
28
14
18
22
-
¥
8,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280953
LZ12-04
12
1/2
46
30
16
18
22
-
¥
8,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280978
LZ1/4-01
-
1/8
25
23
12
12
14
1/4インチ
¥
4,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280987
LZ1/4-02
-
1/4
25
23
12
12
14
1/4インチ
¥
4,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76280996
LZ3/8-02
-
1/4
39
25
12
16
19
3/8インチ
¥
6,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76281005
LZ3/8-03
-
3/8
39
27
14
16
19
3/8インチ
¥
6,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76281014
LZ1/2-03
-
3/8
46
27
14
18
22
1/2インチ
¥
8,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76281023
LZ1/2-04
-
1/2
46
29
16
18
22
1/2インチ
¥
8,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76281039
LZ-1/8-01
-
1/8
24
21
8
10
12
1/8インチ
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください