ウシオ(UHT)
エルボ・ユニオン PP 5入
適合外径(Φmm)
4
PT
1/4
寸法L1(mm)
24
寸法L2(mm)
19.5
寸法A(mm)
12
二面幅B1(mm)
15
二面幅B2(mm)
12
材質
PP
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76280969
LZ4-02
¥
8,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください