ウシオ(UHT)
コネクター PT1/4 Φ4.5×Φ7.5 5個入
PT
1/4
材質
PP
寸法L(mm)
42
寸法A(mm)
21
寸法E(mm)
24
寸法C(mm)
6
適合チューブ内径(Φmm)
7
寸法D
Φ4.5
寸法F
Φ7.5
二面幅B(mm)
12
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76281757
CZ7-02
7
¥
7,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください