ウシオ(UHT)
貫通ハーフ PP 10入
材質
PP
内容量
1袋
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合外径(Φmm)
PT
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法N(mm)
寸法L(mm)
二面幅B1(mm)
二面幅B2(mm)
適合チューブ外径
寸法D
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76281766
HZT3-01
3
1/8
8
5
Φ3
14
27
12
12
-
-
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76281775
HZT4-01
4
1/8
8
5
Φ4
14
27
12
12
-
-
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76281784
HZT6-02
6
1/4
12
6
Φ6
15
36
14
14
-
-
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76281793
HZT8-02
8
1/4
12
8
Φ8
19
42
17
17
-
-
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76281809
HZT10-03
10
3/8
14
7
Φ10
22
47
19
19
-
-
¥
7,600
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76281818
HZT12-04
12
1/2
16
11
Φ12
27
58
25
22
-
-
¥
9,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76281827
HZT6-01
6
1/8
12
6
Φ6
15
36
14
14
-
-
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76281854
HZT1/4-02
-
1/4
12
6
-
15
36
14
14
1/4inch
Φ1/4inch
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76281863
HZT3/8-03
-
3/8
14
7
-
22
47
19
19
3/8inch
Φ3/8inch
¥
7,600
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76281879
HZT-1/8-01
-
1/8
8
5
-
14
27
12
12
1/8inch
Φ1/8inch
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください