ウシオ(UHT)
貫通ハーフ PP 5入
PT
1/4
寸法A(mm)
12
寸法C(mm)
6
寸法N(mm)
14
寸法L(mm)
33
二面幅B1(mm)
14
二面幅B2(mm)
12
材質
PP
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合外径(Φmm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76281836
HZT3-02
3
Φ3
¥
6,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76281845
HZT4-02
4
Φ4
¥
6,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください