コネクター 5個入

コネクター 5個入 - ウシオ(UHT)
材質PP内容量1袋
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
適合チューブ内径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
PT
寸法A(mm)
二面幅B(mm)
寸法C(mm)
寸法D
寸法E(mm)
寸法F
寸法L(mm)
適合チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76281976CZ4-011/8885Φ1.714Φ4.4274
6,800
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
76281985CZ4-021/412126Φ1.714Φ4.4324
6,800
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
76281994CZ5-021/4121212Φ2.520Φ5.5385
7,100
7,098
7,808(税込)
10日以内出荷
返品不可
76282003CZ6-011/81486Φ320Φ6.5346
7,100
7,098
7,808(税込)
10日以内出荷
返品不可
76282019CZ6-021/418126Φ320Φ6.5386
7,100
7,098
7,808(税込)
10日以内出荷
返品不可
76282028CZ8-033/822146Φ524Φ8.5448
7,800
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする