ウシオ(UHT)
ハーフ・ユニオン 5個入
材質
ポリプロピレン(PP)
内容量
1袋
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
PT
寸法A(mm)
二面幅B1(mm)
二面幅B2(mm)
寸法C(mm)
寸法D
寸法N(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76282037
HZ-3-02
3
1/4
8
14
12
6
3Φ
14
33
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76282046
HZ-4-02
4
1/4
8
14
12
6
4Φ
14
33
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76282055
HZ-6-03
6
3/8
12
19
14
7
6Φ
15
38
¥
7,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76282064
HZ-8-03
8
3/8
12
19
17
7
8Φ
19
42
¥
7,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76282073
HZ-10-04
10
1/2
14
22
19
8
10Φ
22
51
¥
10,400
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76282089
HZ-4-01N
4
1/8NPT
18
12
12
6
4Φ
14
28
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76282098
HZ-6-01N
6
1/8NPT
21
14
14
7
6Φ
15
31
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76282107
HZ-6-02N
6
1/4NPT
22
14
14
7
6Φ
15
35
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください