メスハーフ 5個入

メスハーフ 5個入 - ウシオ(UHT)
材質PP内容量1袋
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
PT
寸法A(mm)
二面幅B1(mm)
二面幅B2(mm)
寸法C(mm)
寸法D
寸法N(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76282116HZM3-0131/89121212Φ31426
5,400
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
76282125HZM4-0141/89121212Φ41426
5,400
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
76282134HZM6-0161/89141412Φ61530
6,600
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
76282143HZM6-0261/412171416Φ61534
6,600
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
76282159HZM8-0181/89171712Φ81935
6,700
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
76282168HZM8-0281/412171716Φ81939
6,700
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
76282177HZM10-02101/412191916Φ102241
7,500
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
76282186HZM10-03103/814221918Φ102244
9,000
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
76282195HZM12-03123/814222218Φ122751
9,100
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
76282204HZM12-04121/216282220Φ122753
10,400
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
76282213HZM3/8-023/8インチ1/412191916Φ3/8インチ2241
7,500
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
76282229HZM-1/4-011/4インチ1/89141412Φ1/4インチ1530
6,600
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
76282238HZM-1/4-021/4インチ1/412171416Φ1/4インチ1534
6,600
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
76282247HZM-3/8-033/8インチ3/814221918Φ3/8インチ2244
9,000
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
76282256HZM-1/2-031/2インチ3/814222218Φ1/2インチ2751
9,100
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
76282265HZM-1/2-041/2インチ1/216282220Φ1/2インチ2753
10,400
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする