ウシオ(UHT)
貫通ハーフ Φ1/2in PP 10入
適合チューブ外径
1/2inch
PT
1/2
寸法A(mm)
16
寸法C(mm)
11
寸法D
Φ1/2inch
寸法N(mm)
27
寸法L(mm)
58
二面幅B1(mm)
25
二面幅B2(mm)
22
材質
PP
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76282274
HZT1/2-04
¥
9,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください