ウシオ(UHT)
パネル・ユニオン 5個入
寸法G(mm)
2
材質
PP
内容量
1袋
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
PT
T
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
二面幅B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法R(mm)
寸法P(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76282369
PMZ01-01
1/8
M16
9
9
21
6
14
5
2.5
Φ23
20
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76282378
PMZ02-02
1/4
M20
13
13
24
10
18
5
3
Φ27
28
¥
8,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76282387
PMZ03-03
3/8
M25
14
14
29
10
20
6
3
Φ32
30
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76282396
PMZ04-04
1/2
M30
16
16
36
10
26
10
3
Φ40
36
¥
12,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください